Motion
PRXM-4T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03357628
N° MFRPRXM-4T
Prix240.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 5/16-24, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03357628
N° MFRPRXM-4T
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
Prix240.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.8060 po
  • Largeur de la tête
    0.3370 po
  • Angle de désalignement
    6 o
  • Hauteur totale
    1.9650 po
  • Taille du filetage de la tige
    5/16-24
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    7544 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PRXM
  • Normes respectées
    SAE-AS81820
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    190029040948

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE PRXM-4T AVEC PTFE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif