Motion
61632
Taraud manuel - Série 32-AG, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage M3.5 x 0.6 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03358176
N° MFR61632
Price$21.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 32-AG, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 3 cannelures, taille de filetage M3.5 x 0.6 , métrique grossière, direction droite
N° D’ARTICLE MI03358176
N° MFR61632
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
Price$21.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M3.5 x 0.6

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    3
  • Série
    32-AG
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Thread Limit/Fit  
    D4
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
61632 TAP 32-AG SP-3.5-.50

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif