Motion
AMB3023H
Ventilateur mural argenté Master Breeze
N° D’ARTICLE MI03358334
N° MFRAMB3023H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur mural argenté Master Breeze
N° D’ARTICLE MI03358334
N° MFRAMB3023H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    16 po
  • Hauteur totale
    34 po.
  • Largeur totale
    34 po.
  • Poids
    66 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    acier
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Argent
  • Numéro CUP du fabricant
    015449126679
  • Débit d’air maximal
    8800 pcm
  • Type de montage
    mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1
  • Vitesse
    1100 tr/min
  • CUP_NON
    015449126679
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
AMB3023H TÊTE DE VENTILATEUR DE 30 PO SEULEMENT