Motion
FC636-16
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC636 - DI 1 po, DI 1.48 po, pression de service 4000 psi, pression d’éclatement 16000 psi, couvercle en caoutchouc EPDM, tube EPDM
N° D’ARTICLE MI03358664
N° MFRFC636-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau Aeroquip (Eaton) série FC636 - DI 1 po, DI 1.48 po, pression de service 4000 psi, pression d’éclatement 16000 psi, couvercle en caoutchouc EPDM, tube EPDM
N° D’ARTICLE MI03358664
N° MFRFC636-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    12 po
  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Hauteur
    1.48 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    1.17 lb
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.48 po
  • Diamètre extérieur
    1.48 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    1.17 lb
  • Épaisseur du mur
    0.24 po
  • Poids
    1.17 lb
  • Largeur
    1.48 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Équipement de soutien au sol, fluides industriels à base d’ester de phosphate, systèmes de glycol-eau.
  • Demandes
    Équipement de soutien au sol, fluides industriels à base d’ester de phosphate, systèmes de glycol-eau.
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Couleur
    Vert
  • Raccords compatibles
    TTC12
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC636
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc EPDM
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC636-16
  • Numéro CUP du fabricant
    678146145499
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Pression maximale
    4000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Température maximale
    175 °F
  • Pression de service maximale
    4000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    175 à -40 °F
  • Pression nominale
    4000 psi
  • Normes respectées
    SAE 100R12
  • Matériau du tube
    EPDM
  • Matériaux du tube
    EPDM
  • CUP_NON
    678146145499
  • Pression de service
    4000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    175 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FC636-16
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau