Motion
09103
Brosse de roue - 3 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03359396
N° MFR09103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03359396
N° MFR09103
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.006 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    15/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    821578091036

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE MÉTALLIQUE EN ACIER INOX 09103 3 po

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté