Motion
JKF8210G004AC120/60

ASCO
JKF8210G004AC120/60

Électrovanne - femelle, 120 V CA, normalement fermée
N° D’ARTICLE MI03361679
N° MFRJKF8210G004AC120/60
Prix417.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
JKF8210G004AC120/60

Électrovanne - femelle, 120 V CA, normalement fermée
N° D’ARTICLE MI03361679
N° MFRJKF8210G004AC120/60

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix417.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1 po
  • Port 1 taille/type
    1 NPT
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    13 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    +5 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    +5 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +180 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Catégorie F
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    8.01 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    120 V c.a.
  • Fonctionnalité de la vanne
    Normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
JKF8210G004AC120/60