Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.5000 po
- Alésage - Côté 20.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4720 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Mauvais alignement axial maximal0.020 po
- Désalignement parallèle maximal0.008 po
- Diamètre extérieur1.7720 po
- Longueur totale2.4800 po
- Taille du filetageM5
- Poids0.44 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable
- Style de couplageSerrure
- Matériau du concentrateurAluminium
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144769602
- Rpm max.12700 tr/min
- Température nominale212 °F
- SérieBWLC
- Raideur de torsion70800 po-lb/rad
- CUP_NON685144769602
Aperçu
- Raideur de torsion élevée
- Faible charge réactionnaire
- Aucun entretien requis
- Faible inertie