Motion
TYPE T-600A QD « SH »

NEXEN GROUP
T-600A QD TYPE'SH'

Frein de commande de tension T-600A - conception ouverte, embrayé par l’air, ressort de dégagement, type de bague QD, 0.5000 à 1.3750 po de portée d’alésage, capacité de couple dynamique de 714 po-lb
N° D’ARTICLE MI03362721
N° MFRT-600A QD TYPE'SH'
Prix1,313.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
T-600A QD TYPE'SH'

Frein de commande de tension T-600A - conception ouverte, embrayé par l’air, ressort de dégagement, type de bague QD, 0.5000 à 1.3750 po de portée d’alésage, capacité de couple dynamique de 714 po-lb
N° D’ARTICLE MI03362721
N° MFRT-600A QD TYPE'SH'
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
Prix1,313.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    0.5000 po, 0.5000 à 1.3750 po, 0.5625 po, 0.6250 po, 0.6875 po, 0.7500 po, 0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 1.0625 po, 1.1250 po, 1.1875 po, 1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po
  • Diamètre total
    7.19 po
  • Longueur totale
    3.21 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Frein à refroidissement par air à faible coût, pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Bague QD SH vendue séparément.
  • Durée de vie approximative des freins
    572 hp/h
  • Style d’alésage
    Bague SH (0.5000 à 1.3750 po)
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    2.108 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    1.024 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    18.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    108202 pi-lb
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    17.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.124
  • Série de freins
    T-600A
  • Type et portée de la bague
    Type SH - 0.5000 à 1.3750 po / 254 mm
  • Engagement
    Air
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    820571
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Tension
  • Protections
    818300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    4.96 hp
  • Pression maximale
    80 psi
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de couple dynamique maximale
    714 po
  • Pression d’engagement minimale
    3 psi
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    820503
  • Libérer
    Printemps
  • Inertie de l’arbre
    18.68 lb/po2
  • Support de goupille de couple
    821400
  • CUP_NON
    662284257275

Aperçu

Description du fabricant
820604 T-600AQD TYPE SH
  • La puissance thermique élevée et les couples de la série avancée rendent ces unités idéales pour les opérations de tension exigeantes
  • Gamme complète de tailles pour répondre à toutes les exigences de spécification uniques
  • La série Advanced offre des moyeux à alésage droit ou coniques pour le montage de douille QD
  • Les modèles sont disponibles avec des revêtements de friction standard, à faible coefficient (Loco) ou ultra-Loco pour répondre à toutes les exigences de couple

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté