Motion
3208U  2 1/2 INSERT ROULEAU BRG

REXNORD INC
3208U 2 1/2 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau sphérique – Rouleau sphérique, diamètre de 2.5000 po, diamètre extérieur de 4.3332 po, largeur totale de 3.6410 po, collet de verrouillage de came excentrique, acier 52100
N° D’ARTICLE MI03364440
N° MFR3208U 2 1/2 INSERT ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
3208U 2 1/2 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau sphérique – Rouleau sphérique, diamètre de 2.5000 po, diamètre extérieur de 4.3332 po, largeur totale de 3.6410 po, collet de verrouillage de came excentrique, acier 52100
N° D’ARTICLE MI03364440
N° MFR3208U 2 1/2 INSERT ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    3.65 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3312 po
  • Largeur totale
    3.6500 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Série
    3000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210931674

Aperçu

Description du fabricant
3208U TROUSSE DE VERROUILLAGE PAR ROTATION BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 2 1/2 po
  • Collier de verrouillage à came excentrique