Motion
YAS1 5/8 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YAS1 5/8 SGT

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03365252
N° MFRYAS1 5/8 SGT
Prix230.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YAS1 5/8 SGT

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03365252
N° MFRYAS1 5/8 SGT
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
Prix230.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Hauteur totale
    4.1875 po
  • Longueur totale
    7.5313 po
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    6.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Roulement de rechange
    GY1110KRRB
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    YAS
  • CUP_NON
    087796265752

Aperçu

Description du fabricant
YAS1 5/8 SGT PIL NOIR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon