Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage95 mm
- Extérieur Diamètre135 mm
- Longueur totale90 mm
- Poids6.1 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu105 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-095
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible375 kN/lb
- CUP_NON842058104251
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.