Motion
FXRUG212NK75

LINK-BELT
FXRUG212NK75

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03370504
N° MFRFXRUG212NK75
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FXRUG212NK75

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI03370504
N° MFRFXRUG212NK75
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    2-13/16 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1-9/32 po
  • Largeur du boîtier
    27/64 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG212NL
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327425913
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FXRUG212NK75 FLANG NOIR FXR-UG212NK75
  • Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique, Boîtier plaqué nickel, Relubrifiable