Motion
W3414M42-SF
HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé - 14M-34-42, pas de 14 mm, largeur de courroie de 42 mm, 34 dents, embout, pi2
N° D’ARTICLE MI03371153
N° MFRW3414M42-SF
Prix453.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé - 14M-34-42, pas de 14 mm, largeur de courroie de 42 mm, 34 dents, embout, pi2
N° D’ARTICLE MI03371153
N° MFRW3414M42-SF
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
Prix453.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    42 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 2.9375 po
  • Largeur de la face
    2.087 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.5 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    5.8570 po
  • Diamètre du pas
    5.9650 po
  • Poids
    8.80 lb

Détails

  • Type de courroie
    14M-34-42
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950910772
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    34
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950910772

Aperçu

Description du fabricant
W3414M42-SF SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer