Motion
WBG216EL 1 BILLE UNMTD BRG

LINK-BELT
WBG216EL 1 UNMTD BALL BRG

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03371206
N° MFRWBG216EL 1 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
WBG216EL 1 UNMTD BALL BRG

Roulement à garniture à bille - Alésage cylindrique, DI 1 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03371206
N° MFRWBG216EL 1 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8440 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5906 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    793699283433

Aperçu

Description du fabricant
WBG216EL BRG ET COL WBG216EL
  • Roulement à billes non monté de 1 po, usage intermédiaire, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, diamètre extérieur cylindrique, relubrifiable