Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter5/8 Inch
- Taille de la bagueH
- Flange Outside Diameter2.5000 in
- Length Through Bore1.2500 in
- Diamètre extérieur3.375
- Largeur3.375
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057297937
- MatérielAcier
- Type de produitBagues coniques fendues
- CUP_NON00195057297937
Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE HX5/8 5/8 PO BORE QD