Motion
30BD40-A-T12DDF-01

NSK CORP, BEARING DIV
30BD40-A-T12DDF-01

Roulement à contact angulaire - 30 mm d’alésage, 55 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03374450
N° MFR30BD40-A-T12DDF-01
Prix67.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
30BD40-A-T12DDF-01

Roulement à contact angulaire - 30 mm d’alésage, 55 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03374450
N° MFR30BD40-A-T12DDF-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    30BD40-A-T12DDF-01
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176721588
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176721588

Aperçu

Description du fabricant
30BD40-A-T12DDF-01