Spécifications
Dimensions
- Longueur2 pi
- Poids0.51 lb
Aperçu
- Le matériel de montage MaxBullet® d’Aleco est un système monopièce exclusif qui comprend une fonction de verrouillage unique en forme de balle pour un encliquetage ou un enlèvement facile des bandes qui ne nécessite aucun outil pour l’installation initiale des bandes
- Cette quincaillerie brevetée réduit le temps d’installation initial de la porte à bande jusqu’à 75 %. Réduit le temps de remplacement des bandes jusqu’à 90 %