Motion
2VF2-SS-E
Douille hydraulique série V - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 10000 psi, 1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03376004
N° MFR2VF2-SS-E
Prix56.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série V - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 10000 psi, 1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03376004
N° MFR2VF2-SS-E
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
Votre prix56.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    1.36 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    29200 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    10000 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
2VF2-SS-E

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté