Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice1/8 po
- Hauteur totale1.19 po
- Longueur totale2.85 po
- Largeur totale1.69 po
- Port 1 taille/type1/8 ANPT
- Poids0.51 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.35 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+120 psi, +180 psi, +185 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +120 psi, 0 à +180 psi, 0 à +185 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde6.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50 Hz, 60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde220 V c.a., 240 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé