Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.574798 po
- Largeur de course intérieure3.4 po
- Taille de la rainure de clavette12 x 3.3 mm
- Largeur extérieure2.1 po
- Diamètre total4.9 po
- Poids10.50 lb
Details
- Détails supplémentairesL'embrayage à cames de type Sprag de la série MZEU est un chef de file de sa catégorie. Cet embrayage unidirectionnel a commencé comme un embrayage à cliquet de rampe, est passé à un embrayage à rampe à galets et a ensuite été raffiné dans l'embrayage de style came qu'il est aujourd'hui. L’embrayage de la série MZEU offre une durée de vie plus longue au mécanisme d’embrayage que les autres types d’embrayages unidirectionnels. L’embrayage à cames de la série MZEU convient pour le dépassement et le freinage arrière à vitesse moyenne.
- Glisser le couple0.435 pi-lb
- LubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMZEU40-CLUTCH
- Page de produit du fabricant
- Mode de fonctionnementArrêt arrière, dépassement
- Glissade normale de dépassement0.435 pi-lb
- Course intérieure à tr/min en surcourse1400
- Course extérieure sur course à tr/min300 tr/min
- SérieSérie MZEU
- Capacité de couple995.7074
- CUP_NON662288930129
Aperçu
Description du fabricant
MZEU40-CLUTCH (2663060)
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’index de l’industrie de la série MZEU avec une conception à double roulement à billes métrique avec des alésages métriques. Il convient au dépassement et au freinage à vitesse moyenne. Cet embrayage unidirectionnel a des trous taraudés pour monter les accessoires