Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée20-1/2 po
- Dégagement à la tête13-3/4 po
- Tirer pour soulever la pleine charge82 lb
- Élévateur standard5 pi
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de palan à levierChaîne
- SérieAR
- Capacité de poids2 tonnes
Aperçu
- Unité et poignée en alliage d’aluminium ductile haute résistance pour la résistance à la corrosion et la portabilité
- Le mécanisme d’enchaînement libre permet un enchaînement et un positionnement rapides et faciles d’une seule main de la chaîne lâche, ne libère pas accidentellement la chaîne sous charge
- Le palan peut être soulevé, tiré ou coincé
- Élévateur standard de 5 pi (autres élévateurs disponibles)
- Peut être utilisé d’un côté ou de l’autre et fonctionnera dans n’importe quelle position avec une efficacité égale