Motion
08249W
Coffing® Palan électrique à chaîne - série JLC, crochet, montage à cosse, capacité de 2 tonnes, hauteur de levage de 20 pi, 1 ph, 115/230 V, 1 hp, capacité nominale de service de H4 , 2.7 (deux) fp/min, vitesse de levage maximale de 8 (simple) fp/min
N° D’ARTICLE MI03376605
N° MFR08249W
Prix5,883.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffing® Palan électrique à chaîne - série JLC, crochet, montage à cosse, capacité de 2 tonnes, hauteur de levage de 20 pi, 1 ph, 115/230 V, 1 hp, capacité nominale de service de H4 , 2.7 (deux) fp/min, vitesse de levage maximale de 8 (simple) fp/min
N° D’ARTICLE MI03376605
N° MFR08249W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,883.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-11/32 po
  • Dimensions du boîtier
    8-11/16 x 24-1/8 x 8-11/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    23.3800 po
  • Longueur du boîtier
    24-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    8-11/16 po
  • Hauteur de levage
    20 pi
  • Dégagement minimal à la tête du palan
    20-13/16 po
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Revêtement de finition de carrosserie
    Émail blanc
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Capacité
    2 tonnes
  • ECCN
    EAR99
  • Cote de service du palan
    H4
  • Puissance
    1 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    698303326394
  • Vitesse de levage maximale
    2.7 (deux) fp/min, 8 (unique) fp/min
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Type de montage
    Crochet, cosse
  • Nombre de vitesses
    2
  • Reeving
    2
  • Série
    JLC
  • Tension d’alimentation
    115/230 V
  • CUP_NON
    698303326394
  • Tension
    24 V
  • Capacité de poids
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
08249W, PALAN À CHAÎNE JLC4008-1-20 ELEC 2TO
  • Suspension à crochet
  • Interrupteurs de fin de course réglables pour réguler la course de charge supérieure et inférieure
  • Transmission de bain d'huile pour un fonctionnement plus long et silencieux
  • La conception ergonomique de la station à bouton-poussoir NEMA 3R s’adapte à la main de l’opérateur pour un fonctionnement à deux mains ou à pouce
  • Gamme complète d’accessoires disponibles, y compris des variateurs de fréquence
  • Récipient à chaîne standard sur les chariots élévateurs jusqu’à 20 pieds à chaîne simple/10 pieds à chaîne double, conteneurs à chaîne disponibles pour les chariots élévateurs plus longs
  • Approuvé par la CSA, ASME B30.16
  • Fabriqué aux États-Unis avec une garantie à vie