Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1-3/16 po
- Dimensions du boîtier11-5/8 x 23-3/8 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier19.1300 po
- Longueur du boîtier23-3/8 po
- Largeur du boîtier11-5/8 po
- Hauteur de levage10 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan16-7/8 po
- Poids115.00 lb
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieÉmail blanc
- Matériau du corpsAluminium
- Capacité1/4 tonnes
- Matériau de la chaîneAcier
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH4
- Puissance1 hp
- Numéro CUP du fabricant698303214547
- Vitesse de levage maximale21.3 (deux) fp/min, 64 (unique) fp/min
- Phase du moteur3 ph
- Type de montageCrochet, cosse
- Nombre de vitesses2
- Reeving1
- SérieEC
- Tension d’alimentation230/460 V
- CUP_NON698303214547
- Tension24 V
- Capacité de poids1/4 tonnes
Aperçu
- Le boîtier d’engrenage compact offre peu d’espace pour la tête
- Les engrenages lubrifiés assurent un fonctionnement fluide et efficace avec un minimum d’effort
- Le frein de charge mécanique s’enclenche instantanément pour une tenue et un positionnement précis de la charge
- Crochets pivotants 360° avec loquets de sécurité pour un engagement positif de la charge
- La chaîne de levage durcie offre une résistance et une résistance à l’usure accrues pour une plus grande durée de vie de la chaîne
- Boîtier en acier estampé résistant aux conditions difficiles
- Conçu pour une inspection et un entretien faciles
- ASME B30.16