Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet1-3/16 po
- Dimensions du boîtier11-5/8 x 23-3/8 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier20.2500 po
- Longueur du boîtier23-3/8 po
- Largeur du boîtier11-5/8 po
- Hauteur de levage15 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan18-1/4 po
- Poids125.00 lb
Détails
- Revêtement de finition de carrosserieÉmail blanc
- Matériau du corpsAluminium
- Capacité2 tonnes
- Matériau de la chaîneAcier
- ECCNEAR99
- Cote de service du palanH4
- Puissance1/2 hp
- Numéro CUP du fabricant698303215636
- Vitesse de levage maximale2.7 (deux) fp/min, 8 (unique) fp/min
- Phase du moteur3 ph
- Type de montageCrochet, cosse
- Nombre de vitesses2
- Reeving2
- SérieEC
- Tension d’alimentation230/460 V
- CUP_NON698303215636
- Tension24 V
- Capacité de poids1 tonne