Motion
10RLA X25FT

GATES RUBBER CO
10RLA X25FT

Tuyau de retour hydraulique RLA - DI 5/8 po, DI 0.94 po, pression de service 200 psi, pression d'éclatement 800 psi / 55.2 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03380766
N° MFR10RLA X25FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10RLA X25FT

Tuyau de retour hydraulique RLA - DI 5/8 po, DI 0.94 po, pression de service 200 psi, pression d'éclatement 800 psi / 55.2 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI03380766
N° MFR10RLA X25FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    6 po / 152.4 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.94 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    800 psi / 55.2 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 30R2
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32844033
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053682465
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, huile
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau RLA est recommandé pour les conduites de retour d’huile hydraulique basse pression pour l’eau à usage général, les solutions antigel au glycol, le transport de carburant diesel, d’essence ou d’air.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Normes respectées
    SAE 30R2
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique RLA
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053682465
  • Pression de service
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
10RLA FLEXIBLE X BOÎTE DE 25 PI 3284-4033