Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille34 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Anneau intérieur Largeur22 mm
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur18 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Poids0.153 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- Type de fermetureScellé
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale176000 N
- SérieGE
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029024313