Motion
701-01040-056

REXNORD INC
701-01040-056

Pose et moulage Duralon®, simple – 2.5000 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03382741
N° MFR701-01040-056
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-01040-056

Pose et moulage Duralon®, simple – 2.5000 po de diamètre, 3.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03382741
N° MFR701-01040-056
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.5000 po
  • Valeur PV maximale
    1000
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699236897
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Valeur V max.
    50 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-01040-056