Motion
701-01080-020

REXNORD INC
701-01080-020

Pose et moulage Duralon®, simple, diamètre de 127 mm, longueur de 0.6250 po, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383041
N° MFR701-01080-020
Prix884.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-01080-020

Pose et moulage Duralon®, simple, diamètre de 127 mm, longueur de 0.6250 po, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383041
N° MFR701-01080-020
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
Prix884.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.0112 po
  • Diamètre intérieur
    5.0100 po
  • Diamètre intérieur
    127 mm
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.5000 po
  • Longueur totale
    0.6250 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau du roulement
    Composite
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    MANCHES DROITES 701-01080-020
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699239706
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701
  • CUP_NON
    793699239706

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES DROITES 701-01080-020