Motion
701-70020-064

REXNORD INC
701-70020-064

Pose et moulage Duralon®, simple – 1.2540 po de diamètre, 2.0012 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383676
N° MFR701-70020-064
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
701-70020-064

Pose et moulage Duralon®, simple – 1.2540 po de diamètre, 2.0012 po de diamètre extérieur, 2.0000 po de longueur, matériau Duralon
N° D’ARTICLE MI03383676
N° MFR701-70020-064
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.2540 po
  • Diamètre extérieur
    2.0012 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau de support
    Fibre de verre époxy
  • Matériau de la bague
    Duralon
  • Type de douille
    Manche unie
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699222005
  • Spécification du matériel
    Duralon
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +325 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    701

Aperçu

Description du fabricant
701-70020-064 BEURRE DROIT SLV/SQ