Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre8.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale14.43 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids56.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage; Châssis entièrement étanche; Couple de rupture élevé; Isolation de classe F; Homologué CSA et reconnu UL
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur de travail du bois, 3 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 3600 tr/min, cadre 145TC , TEFC
- Mot-clé de descriptionObjectif défini
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13.00 A
- Efficacité de la pleine charge81.50 %
- Couple de pleine charge4.5 pi-lb;6.1 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP3 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW2.24 kW
- Numéro de catalogue du fabricant120824.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720016121
- ModèleP145K34FC6G
- Catégorie de moteurMoteur de travail du bois
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720016121
- Tension230 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Le cadre entièrement étanche empêche la poussière de pénétrer.
- Un couple de rupture élevé permet une puissance de coupe optimale.