Motion
TG600X100
Tuyau industriel - Pression de service de 30 psi, type de traitement des eaux usées et des fosses septiques
N° D’ARTICLE MI03392106
N° MFRTG600X100
Prix42.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - Pression de service de 30 psi, type de traitement des eaux usées et des fosses septiques
N° D’ARTICLE MI03392106
N° MFRTG600X100
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
Votre prix42.15 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Vert
  • Type de tuyau
    Manipulation des fosses septiques et des eaux usées
  • Numéro CUP du fabricant
    822353120293
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Tuyau d’aspiration vert en EPDM de la série TG.
  • Applications typiques
    Engrais liquides agricoles, conduites d’irrigation, manipulation de fumier liquide, décharge de cale marine, pompes, location et assèchement de construction, pompes, déchets, manipulation des fosses septiques et des eaux usées, élimination de la solution de fracturation usagée, aspiration d’eau - service standard
  • CUP_NON
    822353120293
  • Pression de service
    30 psi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE D'ASPIRATION EN VRAC VERT DE TG600 EDPM
  • Composés de caoutchouc de qualité supérieure - Tigerflex s’appuie uniquement sur les meilleurs composés EPDM disponibles, qui offrent la combinaison idéale de légèreté, de flexibilité, de durabilité et de résistance chimique. Flexibilité supérieure – Nos tests montrent jusqu’à 22 % plus de flexibilité que la concurrence, surtout par temps sous zéro! Le tuyau vert Tiger s’enlève plus facilement du camion et est plus facile à manipuler que d’autres tuyaux similaires. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses et autour des coins. Facile à manipuler. Couvercle externe en spirale - Offre une flexibilité accrue du tuyau. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro.