Motion
100-2 COT CHAÎNE À ROULEAU

TIMKEN DRIVES LLC
100-2 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392496
N° MFR100-2 COT ROLLER CHAIN
Prix189.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
100-2 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392496
N° MFR100-2 COT ROLLER CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.104 po
  • Largeur intérieure
    0.755 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.180 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Longueur de la goupille
    3.104 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Résistance à la traction
    66000 lb
  • Pas transversal
    1.411 po
  • Poids
    5.750 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13656
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    96
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051136569

Aperçu

Description du fabricant
100-2C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon