Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne5.686 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.437 po
- Longueur de la goupille5.686 po
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Résistance à la traction135300 lb
- Pas transversal1.789 po
- Poids12.257 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant15778
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens80
- Nombre de torons entre3
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectées7F
- CUP_NON642051157786
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi