Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne8.608 po
- Taille et pas de la chaîne140 / 1-3/4 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.663 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.250 po
- Diamètre de la broche0.500 po
- Longueur de la goupille8.608 po
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Pas transversal2.055 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant18015
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre4
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieHZ
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051180159