Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne8.557 po
- Taille et pas de la chaîne180 / 2-1/4 po
- Largeur intérieure1.400 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.132 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.312 po
- Diamètre de la broche0.687 po
- Longueur de la goupille8.557 po
- Diamètre du rouleau1.406 po
- Pas transversal2.716 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas180 / 2-1/4 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant18530
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre3
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieAPI
- Normes respectées7F
- CUP_NON642051185307