Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne9.067 po
- Largeur intérieure1.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.312 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.312 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.781 po
- Longueur de la goupille9.067 po
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Résistance à la traction300000 lb
- Pas transversal2.817 po
- Poids34.679 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant18421
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens48
- Nombre de torons entre3
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectées7F
- CUP_NON642051184218
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi