Motion
240-3 MAILLON D/DÉCALÉ

TIMKEN DRIVES LLC
240-3 D/OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 240 / 3 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392625
N° MFR240-3 D/OFFSET LINK
Prix2,615.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
240-3 D/OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 240 / 3 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03392625
N° MFR240-3 D/OFFSET LINK
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
Prix2,615.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    10.982 po
  • Taille et pas de la chaîne
    240 / 3 po
  • Largeur intérieure
    1.864 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.812 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.937 po
  • Longueur de la goupille
    10.982 po
  • Diamètre du rouleau
    1.875 po
  • Pas transversal
    3.458 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    240 / 3 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34006
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051340065

Aperçu

Description du fabricant
DRV-240-3 LIEN D'ARRÊT;34006 240-3 D/OFF