Motion
80-1 COT CONN LINK A.P.I.

TIMKEN DRIVES LLC
80-1 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini lubrifié par immersion à chaud
N° D’ARTICLE MI03392643
N° MFR80-1 COT CONN LINK A.P.I.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
80-1 COT CONN LINK A.P.I.

Maillon de connexion - 80 / 1 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini lubrifié par immersion à chaud
N° D’ARTICLE MI03392643
N° MFR80-1 COT CONN LINK A.P.I.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.410 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.627 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Longueur de la goupille
    1.410 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16007
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    API
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051160076

Aperçu

Description du fabricant
80-1 CO-LIEN À CLAVETTE A.P.I.