Motion
80-5 COT CHAÎNE À ROULEAU

TIMKEN DRIVES LLC
80-5 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 5 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392653
N° MFR80-5 COT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
80-5 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Cottered, 5 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03392653
N° MFR80-5 COT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    6.030 po
  • Largeur intérieure
    0.627 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Longueur de la goupille
    6.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    107500 lb
  • Pas transversal
    1.155 po
  • Poids
    9.305 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15767
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    120
  • Nombre de torons entre
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051157670

Aperçu

Description du fabricant
80-5C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi