Motion
CHAÎNE À ROULEAU 80HZ-3 COT

TIMKEN DRIVES LLC
80HZ-3 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80 / 1 po, fendue, 3 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03392666
N° MFR80HZ-3 COT ROLLER CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
80HZ-3 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 80 / 1 po, fendue, 3 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03392666
N° MFR80HZ-3 COT ROLLER CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.112 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Longueur de la goupille
    4.112 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    64500 lb
  • Pas transversal
    1.283 po
  • Poids
    6.569 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15770
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    120
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    7F
  • CUP_NON
    642051157700

Aperçu

Description du fabricant
80HZ-3C BOBINE DE 010 PI EN BOÎTE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi