Motion
TW132
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 6.424 po DI, 8-29/64 po DE, 7.498 po Dia.
N° D’ARTICLE MI03392904
N° MFRTW132
Prix155.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 6.424 po DI, 8-29/64 po DE, 7.498 po Dia.
N° D’ARTICLE MI03392904
N° MFRTW132
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
Prix155.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6.4240 po
  • Visage Diamètre  
    7.4980 po
  • Largeur de la clé
    0.59 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    8.4531 po
  • Tang Largeur  
    0.52 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    TW-000
  • CUP_NON
    737533053684

Aperçu

Description du fabricant
TW132 RONDELLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer