Motion
23992 CA/C083W509

SKF
23992 CA/C083W509

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI03396253
N° MFR23992 CA/C083W509
Prix52,584.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23992 CA/C083W509

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, alésage droit, C3
N° D’ARTICLE MI03396253
N° MFR23992 CA/C083W509
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
Prix52,584.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    307.99 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3, C08(ABEC 5), caractéristique technique
  • Capacité de charge dynamique
    575061 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570325614
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +390 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    1124045 lbf
  • CUP_NON
    7316570325614

Aperçu

Description du fabricant
23992 CAC083 W509
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C3, C08(ABEC 5), caractéristique technique