Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.8750 po
- Code de taille de raccord2955
- Longueur jusqu’à l’alésage4.2500 po
- Diamètre extérieur9.1200 po
- Poids51.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau de l’élémentCaoutchouc
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant685144481085
- Rpm max.2300 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieC
- Capacité de couple18900 po
- CUP_NON685144481085