Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale2.0000 po
- Longueur totale5.2500 po
- Largeur totale5.2500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Dessin CAD
- Type d’expansionNon-expansion
- Revêtement de finitionPolymère
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de jointTriple lèvres
- SérieCRFCF-PN-T
- CUP_NON662461352090