Motion
ZPT50BNJ50-B01-A14

SMC CORP OF AMERICA
ZPT50BNJ50-B01-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI03422971
N° MFRZPT50BNJ50-B01-A14
Prix61.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT50BNJ50-B01-A14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 50 mm
N° D’ARTICLE MI03422971
N° MFRZPT50BNJ50-B01-A14
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
Prix61.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    218 g
  • Diamètre du tampon
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm
  • Poids
    218 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
BLOC ZPT50BNJ50-B01-A14 V CA 50MM N
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté