Motion
61296
Lubrifiant pour chaîne ou câble à usage général D’Gel – 3 pintes, sac
N° D’ARTICLE MI03424118
N° MFR61296
Prix216.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pour chaîne ou câble à usage général D’Gel – 3 pintes, sac
N° D’ARTICLE MI03424118
N° MFR61296
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
Prix216.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3 pintes (É.-U.)
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Sac
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078827612966
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    078827612966

Aperçu

Description du fabricant
61296 (C61296) D'GEL 3QT.
  • Élimine les gels de câble, les composés de blocage, les composés d’inondation et de remplissage, la graisse, le goudron et l’huile
  • Élimine le pétrole, le polyéthylène et les gels à base de silicone
  • Préféré par les travailleurs des télécommunications
  • Point d’éclair supérieur à 140°F (60°C)
  • Bellcore a testé sa compatibilité totale avec les composants de télécommunications
  • Sans danger pour l’isolation des câbles et les composants, les métaux et la plupart des plastiques
  • Aucun potentiel d’appauvrissement de l’ozone
  • Se rince à l’eau
  • Aucun solvant chloré
  • La formule originale, depuis 1986