Motion
66261136560

NORTON ABRASIVES
66261136560

Disque en tissu Metalite - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, 60 grains, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03425030
N° MFR66261136560
Prix1.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136560

Disque en tissu Metalite - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, 60 grains, couleur brune
N° D’ARTICLE MI03425030
N° MFR66261136560

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261136560

Aperçu

Description du fabricant
66261136560 DISQUE DE PONÇAGE
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un excellent taux de coupe initial
  • L’endos en coton robuste et durable X-wt. fait de ces disques un bon mélange de flexibilité et de durée de vie sur les ponceuses orbitales aléatoires
  • L’endos en coton offre une bonne résistance à la chaleur
  • L’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait
  • Grain 60-80 recommandé pour l’ébavurage et le mélange