Motion
66243510654

NORTON ABRASIVES
66243510654

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 4 po, épaisseur de roue de 0.060 po, diamètre de trou central de 1/4 po, grain 36 , qualité grossière, 19100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03425035
N° MFR66243510654
Prix3.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66243510654

Roue tronçonneuse Gemini – Type 1 | Type 41, diamètre de roue de 4 po, épaisseur de roue de 0.060 po, diamètre de trou central de 1/4 po, grain 36 , qualité grossière, 19100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03425035
N° MFR66243510654

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/4 po
  • Taille de l’arbre
    1/4 po
  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    19100 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66243510654
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE C/O 66243510654 4X1/16X1/4
  • Conçu pour les applications de tronçonnage traditionnelles et fourni avec un renforcement complet en fibre de verre
  • Les roues sont offertes en 0.035” ultramince pour une coupe rapide sans brûlure et sans bavure jusqu’à 0.125 po pour des applications plus durables
  • Renforcé pour la nature exigeante de la séparation portable
  • Tous les usages (non marqués) sont utilisés lorsqu’un excellent mélange de vitesse de coupe et de durée de vie est nécessaire, les coupes libres (CF) sont utilisées lorsqu’un retrait rapide des stocks est nécessaire, ou l’application ne permet qu’une faible pression ou sous les meuleuses motorisées par cheval, une longue durée de vie (LL) est utilisée lorsque la durabilité est nécessaire en raison d’une application sévère et lorsque la puissance du cheval de la meuleuse permet une pression élevée
  • Applications : Coupe de tôle, tuyau et dimensionnement de plaque métallique (fabrication de métal)