Motion
GP46-10-01-X201

SMC CORP OF AMERICA
GP46-10-01-X201

JAUGE
N° D’ARTICLE MI03430974
N° MFRGP46-10-01-X201
Prix36.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
GP46-10-01-X201

JAUGE
N° D’ARTICLE MI03430974
N° MFRGP46-10-01-X201
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
Prix36.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    42.5 mm
  • Poids
    110 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Gradation de l’échelle
    1 MPa
  • Raccord fileté
    1/8 BSPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE GP46-10-01-X201
  • Manomètre avec interrupteur intégré
  • Équipé d’une lumière pour vérifier le fonctionnement
  • Équipé d’un indicateur de limite
  • Ensemble d'anneau de couvercle en option et longueur de fil de connexion 3m
  • Plage de pression 0 à 1.0 MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté