Motion
6006VVC3P5
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 55 mm diamètre extérieur, 13 mm largeur
N° D’ARTICLE MI03431410
N° MFR6006VVC3P5
Prix89.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 55 mm diamètre extérieur, 13 mm largeur
N° D’ARTICLE MI03431410
N° MFR6006VVC3P5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Longueur totale
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6006VVC3P5 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 55mm et largeur de 13mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006VVC3P5
  • Numéro CUP du fabricant
    029176724848
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176724848

Aperçu

Description du fabricant
6006VVC3P5 BRG.